Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Pendelrollenlager 22232 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10030029
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22232 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576601323
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF-Pendelrollenlager 22232 CC/C3W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,5 kg
Innen:
160 mm
Außen:
290 mm
Breite:
80 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10030029, 22232CCC3W33, SKF22232, 22232SKF
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 499,12*
€ 533,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,25*
€ 533,59*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 616,38*
€ 660,04*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 680,99*
€ 726,25*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 775,40*
€ 882,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,08*
€ 1.049,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,99*
€ 1.044,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,22*
€ 970,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,95*
€ 956,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 785,46*
€ 934,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,40*
€ 922,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10071994
ab € 466,65*
Ähnlich
SNR
22232.EAW33C3
ab € 473,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.