Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Anzugsbolzen DIN 69872-A, SK50 - M24, mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anzugsbolzen DIN 69872-A, SK50 - M24, mit Bohrung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anzugsbolzen DIN 69872-A, SK50 - M24, mit Bohrung
Artikel-Nr.:
     223-4111796
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784076371
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339

FORMAT Anzugsbolzen DIN 69872-A, SK50 - M24, mit Bohrung

Anzugbolzen, DIN 69872-A, mit Bohrung

Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert.

Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
SK:
50
d1:
28 mm
d2:
21 mm
d3:
25 mm
G:
M24
l1:
74 mm
l2:
34 mm
Grad:
15
Herstellerartikelnummer:
4317784076371
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
1
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 7,75*
1 Tag
174
1
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 7,76*
1 Tag
165
10
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,53*
€ 7,92*
Lager 223
165
1
€ 8,50*
ab € 6,18*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.