| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210832 Herst.-Nr.: 460790 EAN/GTIN: 4030884607909 |
| |
|
| | |
| HESSE Kabeleinziehband 3mm 10Meter Kabeleinziehband Ausführung: Aus Perlon®, mit massiven Stahl-Endstücken und Suchfeder. Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Material: | Polyamid | Durchmesser: | 3 mm | SB-Verpackt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 5,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 5,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,10* | € 5,82* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,21* | € 5,97* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,40* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|