Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Ascherinneneimer
>
Artikel
Inneneimer, zu Kombi-Ascher, H 610 mm, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-132310
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
38591
EAN/GTIN:
4030695038596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inneneimer: aus verzinktem Stahlblech
... >
Abfallbeseitigung
>
Aschenbecher
>
Kombiascher
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Ascherinneneimer
,
Ascherinneneinsatz
,
Innenbehälter
,
Inneneimer
,
Inneneinsatz
,
Abfallascher
,
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
standard-mülleimer verzinkt
,
innenbehälter verzinkt
,
var innenbehälter
,
132310
,
132310-SW81
,
Ascherkombination
,
Aussenascher
,
Korb (Reinigungsmittel)
,
Abfallkorb
,
Kompostbeutel
,
Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer)
,
Papierkorb
,
Eimer (Abfall-)
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 49,40*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,81*
€ 65,07*
Lager 4445
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 50,71*
€ 70,27*
Lager 9428
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 52,66*
€ 70,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 51,34*
€ 70,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ascher/Abfall Sammler H 61 K rund weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3550
ab € 66,71*
Zubehör
Sicherheits-Kombiascher, Stahlblech, Volumen 17 l, HxØ 610 x 250 mm, lichtgrau.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3555
ab € 64,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen