| |
|
| Artikel-Nr.: 224-142577 Herst.-Nr.: USWP000BA1 + UTWM001010 EAN/GTIN: 4260577740884 |
| | |
|
| | |
| Frischen Wind in Ihre Werbung bringt dieser Kundenstopper. Das Modell ist dank der im Standfuss integrierten Rollen leicht zu transportieren und bietet auch bei extremen Witterungsverhältnissen eine standfeste Präsentationsmöglichkeit. Durch die elastische Lagerung auf speziellen Stahlfedern eignet sich der -»WindPro-« besonders für windstarke, wetterexponierte Regionen. Die daraus entstehende Bewegung weckt zusätzliches Interesse beim Kunden. Der graue Standfuss kann wahlweise mit Wasser* oder Sand befüllt werden. Die maximale Klemmleistung ist auch nach Jahren gewährleistet. Der Kundenstopper garantiert eine hohe Standfestigkeit selbst bei Windgeschwindigkeiten von bis zu Stärke 10 und ist sowohl wasserdicht als auch wetterfest und somit ideal für die Verwendung im Aussenbereich geeignet. Dank der 2 wasserdichten und wetterfesten Antireflexfolien sind Ihre Plakate und Informationen geschützt. Die Rückwand besteht aus stabilem, feuerverzinktem Blech, das Klapprahmenprofil besitzt eingezogene Dichtungsgummi und Ecken auf Gehrung. * Achtung! Bei Kältegraden empfehlen wir ca. 3 Liter Frostschutzmittel in den Behälter einzufüllen. - Farbe: silber eloxiert oder tiefschwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
- Material: feuerverzinktes Blech
- Klapprahmenprofil: 40 mm
- DIN A0: Masse (B/T/H) 900 x 630 x 1513 mm, Fassungsvermögen Fuss ca. 36,5 Liter, Leergewicht: 6,5 kg, befüllt: 43 kg
- DIN A1: Masse (B/T/H) 720 x 630 x 1165 mm, Fassungsvermögen Fuss ca. 30 Liter, Leergewicht: 5 kg, befüllt: 35 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, 142577, 142577-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbeschild, Informationsständer, Werbetafel, Ständer, Klappwerbeständer, Werbemittel, Plakat |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 171,29* | € 217,75* | | | | | 35 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 189,06* | € 235,18* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 199,80* | € 247,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,71* | € 298,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|