Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia LeitPin 100-TL, rot/weiß, voll retroreflektierender Leitzylinder, Durchmesser 100 mm, Höhe 1000 mm, (ohne Recyclingfuß).


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LeitPin
LeitPin
LeitPin
LeitPin
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-290.10.629
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     290.10.629
EAN/GTIN:
     4055381425009
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Leitzylinder Standfuß
Absperrpfosten
Blockierpoller
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Ursprungsland:
China, Volksrepublik
Länge:
1000 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 45,33*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,29*
€ 45,34*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 59,09*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,86*
€ 61,20*
€ 4,95*
ab € 54,42*
€ 70,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 6,59*
Zubehör
Moravia
ab € 24,20*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Swarco
ab € 84,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.