Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibeler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß, Maße (HxD): 100 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibeler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß, Maße (HxD): 100 x 10 cm
Flexibeler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß, Maße (HxD): 100 x 10 cm
Flexibeler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß, Maße (HxD): 100 x 10 cm
Flexibeler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß, Maße (HxD): 100 x 10 cm
Flexibeler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß, Maße (HxD): 100 x 10 cm
Flexibeler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß, Maße (HxD): 100 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     894-MW10629
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     290.10.629
EAN/GTIN:
     4055381425009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Leitzylinder Standfuß
Absperrpfosten
Blockierpoller
Flexibler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß retroreflektierender Leitzylinder zum Verschrauben
Leitzylinder LeitPin

Die retroreflektierende Leitzylinder eignen sich ideal für den auf Trennung von Wegen und Übergängen, als Begrenzungspfosten oder auf Hindernisse aufmerksam zu machen.

  • stabiler Leitzylinder, retroreflektierend
  • lange Haltbarkeit

  • alterungs-, witterungs- und kältebeständig

  • beständiges Polyethylen, Zylinder richtet sich mehrmals wieder auf

  • kann im Notfall überfahren werden

  • mit Bajonettverschluss für einfache Montage

  • Maße (HxØ): 100 x 10 cm

Hinweis: Der zugehörige Standfuß ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss seperat als Zubehörartikel mitbestellt werden (Art.-Nr. MW11145)


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10
Gewicht [kg]:
2,5
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Leitzylinder
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 45,30*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,23*
€ 45,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,99*
€ 59,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 61,02*
€ 4,95*
ab € 54,42*
€ 70,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 6,60*
Zubehör
Moravia
ab € 24,21*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Swarco
ab € 84,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.