Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Flutlichtanlage EFA 850 S4 320 ST 167300 lm H.max.8500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-4686540014
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     716277
EAN/GTIN:
     4005995026697
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED Scheinwerfer mit 48 V Spannungsversorgung · wartungsfreier Alu-Teleskopmast · schwenkbare LED-Strahler · Staplertaschen · zentrale Kranverladöse · einfach und schnell verstellbare Abstellstützen · drei Wartungstüren · Libelle zum Ausrichten · einfach zu bedienende Steuerung, alle Funktionen über ein Steuerpanel schaltbar · Dämmerungssensor und digitale Zeitschaltuhr serienmäßig · Großtank für lange Laufzeiten Weitere technische Eigenschaften: · L x B x H: 2200 x 1400 x 2440mm · Gewicht: 980kg · Hub: 6060mm
Weitere Informationen:
Lichtleistung:
167300 lm
Höhe max.:
8500 mm
Leuchtmittel:
LED 4 × 320 W
Mast:
340° drehbar
Schutzkontaktsteckdosen:
1xCEE 230V 16A
Motor:
Kubota Z482
Motorleistung:
3,5 kW
Kraftstoffart:
Diesel (100 l)
Schallleistungspegel LWA:
83 dB(A)
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, flutlichtanlagen led, flutlichtanlagen, Flutlicht, Flutlichter, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Mast, Masten, Strahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 22.404,11*
€ 22.712,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20.183,95*
€ 22.734,46*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.712,20*
€ 27.027,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.536,86*
€ 26.818,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22.536,85*
€ 26.818,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22.536,84*
€ 26.818,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.404,15*
€ 26.660,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22.404,14*
€ 26.660,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22.404,13*
€ 26.660,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22.404,12*
€ 26.660,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22.404,11*
€ 26.660,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.