Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Flutlichtanlage EFA 850 S4 320 ST 167300 lm H.max.8500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1637170
Hersteller:
     ENDRESS
Herst.-Nr.:
     716277
EAN/GTIN:
     4005995026697
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED Scheinwerfer mit 48 V Spannungsversorgung · wartungsfreier Alu-Teleskopmast · schwenkbare LED-Strahler · Staplertaschen · zentrale Kranverladöse · einfach und schnell verstellbare Abstellstützen · drei Wartungstüren · Libelle zum Ausrichten · einfach zu bedienende Steuerung, alle Funktionen über ein Steuerpanel schaltbar · Dämmerungssensor und digitale Zeitschaltuhr serienmäßig · Großtank für lange Laufzeiten Weitere technische Eigenschaften: · L x B x H: 2200 x 1400 x 2440mm · Gewicht: 980kg · Hub: 6060mm
Weitere Informationen:
Lichtleistung:
167300 lm
Höhe max.:
8500 mm
Leuchtmittel:
LED 4 × 320 W
Mast:
340° drehbar
Schutzkontaktsteckdosen:
1xCEE 230V 16A
Motor:
Kubota Z482
Motorleistung:
3,5 kW
Kraftstoffart:
Diesel (100 l)
Schallleistungspegel LWA:
83 dB(A)
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, flutlichtanlagen led, flutlichtanlagen, Flutlicht, Flutlichter, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Mast, Masten, Strahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16.811,82*
€ 17.073,20*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19.842,59*
€ 22.274,99*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.274,99*
€ 26.507,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.715,08*
€ 25.840,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.944,95*
€ 24.924,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.504,00*
€ 24.399,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19.842,59*
€ 23.612,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.