Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 1306 DYS-GT ES ISO DI 12,7 kVA,10,5 kW Diesel ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-4686540021
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     122014
EAN/GTIN:
     4005995027526
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
für den rauen Baustelleneinsatz geschaffene Dieselaggregate in schallgedämmter, rundum geschützter Ausführung - ausgestattet mit hochwertigen Generatoren - konzipiert für höchste Leistungen unter härtesten Einsatzbedingungen · Großtank, Tankfüllstandsanzeige, Ölmangel-Abschaltautomatik, AVR Automatische Spannungsregelung, Kranverladeöse, Manuell/Automatik Schalttafel, Fernstarteinrichtung und Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 754mm · Länge: 1500mm · Laufzeit: (bei 3/4 Last) 15,89h · Höhe: 1032mm
Weitere Informationen:
Generator:
synchron
Schutzkontaktsteckdosen:
1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32
Dauerleistung:
13,5 kVA / 10,8 kW
Motor:
Yanmar 3TNM74F
Startvorrichtung:
Elektrostart
Kraftstoffart:
Diesel
Tankinhalt:
51 l
Schallleistungspegel LWA:
96 dB(A)
Gewicht:
431 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, Generator, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.239,10*
€ 8.437,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.041,71*
€ 8.445,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 8.281,55*
€ 8.479,93*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.437,59*
€ 10.040,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.348,54*
€ 9.934,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.348,53*
€ 9.934,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.348,52*
€ 9.934,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.256,25*
€ 9.824,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8.256,24*
€ 9.824,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8.256,23*
€ 9.824,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8.256,22*
€ 9.824,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8.256,21*
€ 9.824,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.239,10*
€ 9.804,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.