Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 606 DHS-GT 7 kVA,5,6 kW Benzin ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101021370
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     112305
EAN/GTIN:
     4005995021425
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 538mm · Länge: 800mm · Laufzeit: 14 (bei 3/4 Last)h · Höhe: 576mm
Weitere Informationen:
Generator:
synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen:
1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung:
7 kVA / 5,6 kW
Motor:
Honda GX390
Startvorrichtung:
Reversierstart
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
30 l
Schallleistungspegel LWA:
97 dB(A)
Gewicht:
81 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zusatztank, notstromaggregat, Generator, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.602,88*
€ 1.713,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.599,81*
€ 1.714,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.622,50*
€ 1.761,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.785,49*
€ 1.898,18*
€ 75,00*
ab € 2.243,88*
€ 2.348,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,11*
€ 2.038,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.670,13*
€ 1.987,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.670,11*
€ 1.987,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.670,10*
€ 1.987,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,64*
€ 1.934,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.625,63*
€ 1.934,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.625,62*
€ 1.934,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.625,61*
€ 1.934,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.625,60*
€ 1.934,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,48*
€ 1.922,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,88*
€ 1.907,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.