Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 606 DHS-GT 7 kVA,5,6 kW Benzin ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1253615
Hersteller:
     ENDRESS
Herst.-Nr.:
     112305
EAN/GTIN:
     4005995021425
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 538mm · Länge: 800mm · Laufzeit: 14 (bei 3/4 Last)h · Höhe: 576mm
Weitere Informationen:
Generator:
synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen:
1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung:
7 kVA / 5,6 kW
Motor:
Honda GX390
Startvorrichtung:
Reversierstart
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
30 l
Schallleistungspegel LWA:
97 dB(A)
Gewicht:
81 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zusatztank, notstromaggregat, Generator, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.555,82*
€ 1.702,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.601,40*
€ 1.725,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.864,47*
€ 1.993,01*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,92*
€ 2.067,95*
€ 75,00*
ab € 2.251,18*
€ 2.380,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.067,95*
€ 2.460,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,25*
€ 2.396,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,17*
€ 2.305,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.889,05*
€ 2.247,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.850,09*
€ 2.201,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.839,92*
€ 2.189,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.