Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT420mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD schwarz MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484850
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790052A0
EAN/GTIN:
     4250633301654
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung, lichtgrau RAL 7035 · Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt · 4 pulverbeschichtete Fachböden, graphitschwarz, höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden 50 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Außenmaße: H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße: H 1800 x B 945 x T 380 mm Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 380mm · Innenhöhe: 1800mm · Innenbreite: 945mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Außentiefe:
420 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 213,13*
€ 276,50*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,30*
€ 307,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,09*
€ 308,23*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,77*
€ 310,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,26*
€ 314,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,82*
€ 352,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 317,09*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 349,38*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790063C3
ab € 237,17*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C2
ab € 366,71*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065A0
ab € 365,21*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790064C3
ab € 328,84*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C3
ab € 367,20*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790066C3
ab € 283,21*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049A0
ab € 355,22*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C2
ab € 434,64*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C2
ab € 361,03*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217A0
ab € 433,92*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C3
ab € 357,82*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C3
ab € 434,78*
Ähnlich
Mauser
790066A0
ab € 272,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.