Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT420mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD schwarz MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9101484850
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790052A0
EAN/GTIN:
     4250633301654
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung, lichtgrau RAL 7035 · Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt · 4 pulverbeschichtete Fachböden, graphitschwarz, höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden 50 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Außenmaße: H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße: H 1800 x B 945 x T 380 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Außentiefe:
420 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 213,55*
€ 277,47*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,30*
€ 284,04*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,27*
€ 304,24*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,82*
€ 309,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,03*
€ 312,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 319,16*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 351,32*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790063C3
ab € 235,09*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C2
ab € 366,27*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065A0
ab € 366,50*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790064C3
ab € 329,39*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C3
ab € 367,30*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790066C3
ab € 282,57*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049A0
ab € 359,69*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C2
ab € 433,46*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C2
ab € 359,74*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217A0
ab € 435,69*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C3
ab € 359,16*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C3
ab € 433,66*
Ähnlich
Mauser
790063A0
ab € 236,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.