Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT420mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484865
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790063A0
EAN/GTIN:
     4250633300541
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
4 Fachböden, graphitschwarz · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420/500 mm · Innenmaße H 1800 x B 945 x T 380/460 mm Weitere technische Eigenschaften: · Variante: 1 · Innentiefe: 380mm · Innenhöhe: 1800mm · Innenbreite: 945mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Außentiefe:
420 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
65 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,83*
€ 303,38*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,47*
€ 312,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,00*
€ 312,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,22*
€ 321,45*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,93*
€ 321,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,89*
€ 361,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 343,43*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 373,31*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C2
ab € 392,30*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065A0
ab € 390,13*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790064C3
ab € 352,09*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C3
ab € 393,11*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049A0
ab € 356,18*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C2
ab € 469,03*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C2
ab € 385,46*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217A0
ab € 444,47*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C3
ab € 384,88*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C3
ab € 465,31*
Ähnlich
Mauser
790064C2
ab € 349,10*
Ähnlich
Mauser
790064A0
ab € 342,86*
Ähnlich
Mauser
790060C2
ab € 329,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.