Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT420mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1339037
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790063A0
EAN/GTIN:
     4250633300541
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
4 Fachböden, graphitschwarz · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420/500 mm · Innenmaße H 1800 x B 945 x T 380/460 mm Weitere technische Eigenschaften: · Variante: 1 · Innentiefe: 380mm · Innenhöhe: 1800mm · Innenbreite: 945mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Außentiefe:
420 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
65 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,57*
€ 300,39*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,30*
€ 305,00*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 236,62*
€ 305,27*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,88*
€ 307,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,38*
€ 317,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,81*
€ 366,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,90*
€ 334,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 317,09*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 349,38*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C2
ab € 366,71*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065A0
ab € 365,21*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790064C3
ab € 328,84*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C3
ab € 367,20*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049A0
ab € 355,22*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C2
ab € 434,64*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C2
ab € 361,03*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217A0
ab € 433,92*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C3
ab € 357,82*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C3
ab € 434,78*
Ähnlich
Mauser
790064C2
ab € 327,08*
Ähnlich
Mauser
790064A0
ab € 327,77*
Ähnlich
Mauser
790060C2
ab € 317,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.