Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1600xT800mm graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9102494223
Herst.-Nr.:
     10232812
EAN/GTIN:
     4044917438767
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 100 kg - dynamisch 80 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
graphit
Breite:
1600 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 391,55*
€ 485,27*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,30*
€ 524,24*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,18*
€ 537,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,83*
€ 539,73*
€ 5,50*
ab € 466,14*
€ 542,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,24*
€ 623,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,32*
€ 598,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,31*
€ 598,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 503,29*
€ 598,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,60*
€ 575,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 483,59*
€ 575,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 483,58*
€ 575,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 483,57*
€ 575,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,79*
€ 565,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,30*
€ 537,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 243,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 276,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.