Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.600 mm (71401150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.600 mm (71401150)
Kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.600 mm (71401150)
Artikel-Nr.:
     505-71401150
Herst.-Nr.:
     10232812
EAN/GTIN:
     4044917438767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.600 mm
Maße: (B)1.600 x (T)800 x (H)720-1.200 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattestärke:
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 80 kg, Farbe: graphit
(10232812)

Eurostecker
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 391,78*
€ 492,52*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,80*
€ 494,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,18*
€ 511,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,48*
€ 544,20*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 467,82*
€ 548,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,78*
€ 653,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,89*
€ 635,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,59*
€ 598,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,52*
€ 583,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,82*
€ 556,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 275,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.