Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1740xB680xT280mm lichtgrau 6 Fbd.m.Türen o.Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9144453977
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790055A0
EAN/GTIN:
     4250633314906
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen.
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
ohne Kästen
Anzahl Fachböden:
6
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
1740 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,38*
€ 283,87*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,76*
€ 303,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,66*
€ 303,54*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,13*
€ 305,63*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,21*
€ 319,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 278,47*
€ 331,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77901943
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.