Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUSER, Flügeltürenschrank, Fachlast 50 kg,, BxTxH 680x280x1740 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen
Artikel-Nr.:
     6922-15607-D57-790055A0
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790055A0
EAN/GTIN:
     4250633314906
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, BxTxH 680x280x1740 mm, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 50 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
68,00 cm
Höhe:
174,00 cm
Länge:
28,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,72*
€ 281,82*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,35*
€ 298,13*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 233,90*
€ 298,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,24*
€ 300,99*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,26*
€ 303,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,32*
€ 332,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77901943
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.