Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank Classic PLUS H1950xB600xT500mm m.Sockel lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9145456168
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080120-00/S10003
EAN/GTIN:
     4066681660564
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft-Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · Türen zueinander schlagend · Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 stabile Stange aus Ovalprofil · 6 verdrehsichere Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme · Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · Abteilboden glatt auskehrbar · mit Sockel H 100 mm aus Stahlblech, beschichtet (in Korpusfarbe)
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Abteile:
2
Marke:
C+P
Ausführung:
mit Sockel
Material:
Stahl
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 281,64*
€ 360,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,01*
€ 376,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,69*
€ 378,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,39*
€ 381,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,20*
€ 392,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,77*
€ 450,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,54*
€ 439,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 353,68*
€ 420,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 353,67*
€ 420,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 353,66*
€ 420,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,31*
€ 413,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 147,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-716|
ab € 20,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-715|
ab € 17,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10001
ab € 56,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 56,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10002
ab € 57,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.