Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2500xT800mm Trgf.350kg Spanplatte silber f.Weitspannregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457059
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZH08025
EAN/GTIN:
     4250623757775
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Fach-Boden
Fachboden
einschl. Traversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Breite:
2500 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Spanplatte
Tiefe:
800 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
13
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 105,55*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 82,27*
€ 109,33*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 124,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 124,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 100,03*
€ 125,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA20825S
ab € 247,42*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG20825S
ab € 275,00*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA25825S
ab € 330,37*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG25825S
ab € 362,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.