Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2500xT800mm Trgf.350kg Spanplatte silber f.Weitspannregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9147457059
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZH08025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Fach-Boden
Fachboden
einschl. Traversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Breite:
2500 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Spanplatte
Tiefe:
800 mm
Marke:
HOFE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 105,55*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 82,27*
€ 109,33*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 124,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 124,77*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 100,03*
€ 125,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA20825S
ab € 247,42*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG20825S
ab € 275,00*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA25825S
ab € 330,37*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG25825S
ab € 362,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.