Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkanal-Mikroliter-Pipette WITOPET economy 5 - 50 µl 8 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrkanal-Mikroliter-Pipette WITOPET economy 5 - 50 µl 8 Kanäle
Mehrkanal-Mikroliter-Pipette WITOPET economy 5 - 50 µl 8 Kanäle
Artikel-Nr.:
     2436-5 403 105
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 403 105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
12 kanal pipette

Mehrkanal-Mikroliter-Pipette WITOPET economy, 5 - 50 µl
8 Kanäle, Unterteilung: 0.5 µl,
Genauigkeit bei 50 µl: ±0.5 µl, Abweichung: ±0.2 µl

  • Preisgünstige Qualitätspipette
  • ideal für Einsteiger
  • einfache und robuste Bauweise
  • Genauigkeit und Präzision gemäß DIN EN ISO 8655
  • anfängerfreundlicher Pipettierknopf
  • gegen unbeabsichtigte Volumenverstellung
  • geeignet für die meisten Pipettenspitzen-Marken
  • zuverlässiges Spitzenabwurfsystem
  • Kolbeneinheit autoklavierbar bei 121°C
  • Einzelzertifikat
  • DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen
    Mess- und Eichverordnung
Weitere Informationen:
Volumen:
5-50 µl
Unterteilung:
0,5 µl
Kanäle:
8
Geeignet für:
96 Wellplatten
Genauigkeit:
±0,5 µl
Variationskoeffizient:
≤0,2 µl
Weitere Suchbegriffe: Witopet, Pipette, Mikroliter-Pipette, Mikroliterpipette, Mehrkanal, Mehrkanal-Pipette, Mehrkanal Pipette, Multi-Channel, Multi Channel, Liquid Handling, Dispensette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,79*
€ 299,59*
Frei Haus
ab € 340,03*
€ 388,71*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,26*
€ 352,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,90*
€ 352,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 010 B
ab € 12,93*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 101 B
ab € 12,94*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 300 B
ab € 13,84*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 100 B
ab € 13,73*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 001 B
ab € 12,91*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 011 B
ab € 12,94*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 000 B
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.