Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Handschuhe Sahara 100 Gr.10 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 388 PSA II HONEYWELL
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000371662
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
010010141E
EAN/GTIN:
4008198710004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger Nitrilbeschichtung, gelb · mit Strickbund · gutes Tastempfinden · leicht · flexibel · robust · silikonfreie Handschuhoberfläche · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 · Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen TeilenWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Mechanischer Schutz
>
Nitrilhandschuhe
>
Handschuhe Sahara 100 HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gartenhandschuh
,
Gartenhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
baumwolle arbeitshandschuh größe 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
Abriebfestigkeit Level 3
,
Handschutz
,
Nitrilhandschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
7 Tage
280
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,51*
Lager 1690
4 Tage
337
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 3,94*
Lager 302
6 Tage
819
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,09*
Lager 1955
7 Tage
200
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,12*
Lager 2478
2 Tage
450
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 90 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 300 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar (
entspricht € 88,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL Sahara® 100-9 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 1 Paar
KCL
100-9
ab € 2,84*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Sahara® 100, Kat. II, mit Strickbund, gelb, Nitril, Größe 7
KCL
010007141E
ab € 2,84*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Sahara® 100, Kat. II, mit Strickbund, gelb, Nitril, Größe 8
KCL
010008141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen