| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001028804 Herst.-Nr.: T461101 EAN/GTIN: 8014140503736 |
| |
|
| | |
| aus Feinfeuerton · Armaturenbank 1 Hahnloch durchgestochen · Befestigung und Ausschnittschablone inklusiveWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Befestigungsart Plattenmontage· Breite/Durchmesser 550mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Möbel Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Montageart Vorbau· Tiefe (1) 440mm· Werkstoff Keramik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, selbstschluss-waschtischbatterie, Halbeinbauwaschtisch, Halbeinbau-Waschtisch, Vorbauwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,28* | € 146,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 117,97* | € 150,6853* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,37* | € 152,24* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,33* | € 192,40* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,54* | € 193,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|