| |
|
| Artikel-Nr.: 252-155907 Herst.-Nr.: C1636 EAN/GTIN: 8011869207167 |
| |
|
| | |
| Midland BikePlay Guardian Motorrad Multimedia System Multimedia System für Motorräder Der Midland BikePlay Guardian ist ein wasserdichter 5 Zoll Touchscreen, der mit dem Smartphone gekoppelt wird. Dank der Mirror-Funktion wird der Bildschirm des Smartphones (iOS oder Android) auf dem BikePlay Guardian gespiegelt, so dass verschiedene Apps wie Navigation oder Musik gesteuert werden können. Die Kompatibilität mit Sprachbefehlen (Siri / Google Assistant) ermöglicht einen einfachen Zugriff auf verschiedene Funktionen, ohne den Blick von der Straße nehmen zu müssen und reduziert so die Ablenkung während der Fahrt. Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | 5-Touchscreen-Monitor, Sonnenblende, 2 Kameras, 2 Reifendru |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GPS KFZ Ortung, GPS Ortung, GPS Tracker, GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, GPS Maus, GPS Mouse, GPS-Empfängermodul, GPS-Modul, gps maus, Automotive, Dashcams, Albrecht |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,99* | € 214,35* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 207,26* | € 214,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 217,17* | € 224,46* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 229,44* | € 237,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|