Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066566, Flügeltürenschrank FORUM 4 Böden, 110kgTraglast H1950xB930xT400mm RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-1586073
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     8920-00-S10327
EAN/GTIN:
     4317784969956
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066566, Schwerlast-Flügeltürenschrank, Maße HxBxT: 1950x930x400 mm Der Flügeltürenschrank ist vielseitig einsetzbar. Die Fachböden sind verzinkt und belastbar bis ca. 110 kg. , Stabiler Stahlkorpus , Hochwertige Einbrennbeschichtung , Türen: mit mittiger Türberstärkung für eine hohe Stabilität , Türöffnungswinkel: 110° , Schloss: sicherer dreiriegeliger Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüsseln, einzelschließend (auf Anfrage gleichschließend) , Anzahl Fachböden: 4x verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster , Traglast pro Boden: ca. 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Maße HxBxT:
1950x930x400 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784969956
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORUM
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,81*
€ 549,59*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,62*
€ 552,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,59*
€ 654,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,91*
€ 648,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,90*
€ 637,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,81*
€ 550,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.