Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank FORUM 4 Böden, 110kgTraglast H1950xB930xT400mm RAL 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank FORUM 4 Böden, 110kgTraglast H1950xB930xT400mm RAL 7035/7035
Flügeltürenschrank FORUM 4 Böden, 110kgTraglast H1950xB930xT400mm RAL 7035/7035
Flügeltürenschrank FORUM 4 Böden, 110kgTraglast H1950xB930xT400mm RAL 7035/7035
Flügeltürenschrank FORUM 4 Böden, 110kgTraglast H1950xB930xT400mm RAL 7035/7035
Flügeltürenschrank FORUM 4 Böden, 110kgTraglast H1950xB930xT400mm RAL 7035/7035
Flügeltürenschrank FORUM 4 Böden, 110kgTraglast H1950xB930xT400mm RAL 7035/7035
Flügeltürenschrank FORUM 4 Böden, 110kgTraglast H1950xB930xT400mm RAL 7035/7035
Flügeltürenschrank FORUM 4 Böden, 110kgTraglast H1950xB930xT400mm RAL 7035/7035
Artikel-Nr.:
     302blb-5862311
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-00-S1032
EAN/GTIN:
     4317784969956
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlast-Flügeltürenschrank, Breite 930/1200 mm • Stabiler Stahlkorpus • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Türen: mit mittiger Türberstärkung für eine hohe Stabilität • Türöffnungswinkel: 110° • Schloss: sicherer Dreiriegeliger Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend (auf Anfrage gleichschließend) • Anzahl Fachböden: 4, höhenverstellbar im 15-mm-Raster, verzinkt • Traglast pro Boden: ca. 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Markenname:
FORUM
WGNr.:
819
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784969956
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
930 x 400 x 1950 mm
Tragkraft Fachboden:
110 kg
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,81*
€ 549,59*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,62*
€ 552,35*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,35*
€ 657,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,46*
€ 640,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,80*
€ 616,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,62*
€ 556,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.