Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014037, Schiebetürschr.7035/7035 790x1600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-657733
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     2145-00
EAN/GTIN:
     4332163333678
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014037, Aufsatzschrank Höhe 790 mm Diese Schiebetürenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden. , Für 2 Ordnerhöhen , Gehäuse: sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Schienenführung , Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Fachböden: Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster , Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau , Mit Mitteltrennwand , 2 Böden, beschichtet, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45210 GRAMM
Außenmaß Breite:
1600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaße BxT:
1596x328 mm
Anzahl Einlegeboden:
2
Herstellerartikelnummer:
2145-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,87*
€ 728,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,43*
€ 728,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,78*
€ 728,28*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,67*
€ 949,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,28*
€ 866,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,90*
€ 859,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,85*
€ 842,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,47*
€ 810,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,43*
€ 745,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.