Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank7035/7035 790x1600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürschrank7035/7035 790x1600x400 mm
Schiebetürschrank7035/7035 790x1600x400 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-612733
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2145-00
EAN/GTIN:
     4332163333678
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Aufsatzschrank Höhe 790 mm

1 beschichteter Einlegeboden bzw. 2 Böden bei 1600 mm Breite, für 2 Ordnerhöhen
Langlebige und flexible Stahlblechkonstruktion
Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank bestellbar.
Inneneinrichtung höhenverstellbar im 15 mm-Raster.
Traglast pro Einlegeboden 70 kg.
Mit Kunststoffgleitern als Fußbodenschutz.
Sicheres Depot für Aktenordner
Abschließbare und leichtgängige Schiebetüren, laufen mit Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung.
Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, optional mit Wechselkern-Zylinder.
Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung.
Standard-Lackierung:
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Aufpreisfreie Standardfarben
Ein- und zweifarbige Farbkombinationen ohne Aufpreis auf Anfrage.
Abb. zeigt Farbvariante.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
1600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaße:
1596x328 mm
Korpus/Türen:
RAL 7035
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetuerenschrank 2 fachboeden, schiebetür schrank, 30771150, Büroschränke, Schränke, Stahl-Schiebetürschränke, Stahlschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,87*
€ 728,27*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,43*
€ 728,28*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,78*
€ 728,28*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,67*
€ 949,14*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,28*
€ 866,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,90*
€ 859,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,85*
€ 842,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,47*
€ 810,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,78*
€ 743,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.