Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017889, Transportroller -8 TonnenCT-6 - 40x 22,2 x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-662112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820468
EAN/GTIN:
     4332163820468
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017889, Schwerlast-Transportroller Modell CT Die stabile Stahlkonstruktion der Schwerlast-Fahrwerke ist für Traglasten von 6 bis 15 t je nach Modell ausgelegt. , Mit fester Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage , Große Rollen: aus Polyurethan , Farbe: Lackierung RAL 3020 verkehrsrot, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19240 GRAMM
Modell:
CT-6
Tragkraft:
8 t
Anzahl Lastrollen:
6
Maße LxBxH mm:
400x222x100
Gewicht (kg):
21
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlastroller, 00017889, TRANSPORTROLLER, 4332163820468, 1504509
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 155,53*
€ 188,56*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 156,75*
€ 190,23*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 155,99*
€ 192,85*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,55*
€ 200,99*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 172,49*
€ 206,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163820475
ab € 171,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.