| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-783472 Herst.-Nr.: 8930-055 / 7035 EAN/GTIN: 4053569729925 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039920, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/7035) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Werkzeug- und Materialschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas , Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel , Griffe: Ergo-Lock-Griff , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges GriffschlossErgo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachböden: verzinkt, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße BxTxH: | 1200x400x1950 mm | Ordnerhöhe OH: | 5 | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/7035 | Fachboden Tragkraft: | 70 kg | Herstellerartikelnummer: | 8930-055 / 7035 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank 120 cm breit, material werkzeugschrank, flügeltürenschrank 1950mm hoch, 00039920, SCHRANK |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 742,38* | € 847,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 746,61* | € 851,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 50 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 769,79* | € 879,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 836,60* | € 954,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|