| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1413742 Herst.-Nr.: 105138100080100 EAN/GTIN: 4051426667137 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
105138100080100, Sechskantmuttern ISO 10513 8 M 8 x 1 galv. verzinkt, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 561 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, din980 m8 galv.verzinkt, din 6925, din 6925 m8, Elastik-Stoppmuttern, SECHSKANTMUTTERN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0316* | € 0,0489* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0352* | € 0,0513* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0345* | € 0,052* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0371* | € 0,0534* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0431* | € 0,062* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|