| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1413815 Herst.-Nr.: 070428100200000 EAN/GTIN: 4051426666260 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
070428100200000, Sechskantmuttern ISO 7042 8 M 20 galv. verzinkt, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6500 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, reyher din6925 m20, din 6925, m20 din 6925, Elastik-Stoppmuttern, SECHSKANTMUTTERN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2778* | € 0,4046* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,309* | € 0,429* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3035* | € 0,4325* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,3226* | € 0,4526* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,375* | € 0,515* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|