| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208822 Herst.-Nr.: 70428100200000 EAN/GTIN: 4051426666260 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7042 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | M 20 | Ausführung: | 8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 7042 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07042.810· Normart ISO 7042 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, reyher din6925 m20, din 6925, m20 din 6925 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2778* | € 0,4046* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,309* | € 0,429* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3035* | € 0,4325* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,3226* | € 0,4526* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,375* | € 0,515* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|