| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1168566 Herst.-Nr.: KXPCSHIRTOXXL-2XL EAN/GTIN: 4260657671305 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
KXPCSHIRT/2XL orange, Hi-Viz Poly-Cotton Shirt Größe 2XL Orange, aus 45% Polyester und 55% Baumwolle, zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper, zwei Reflexstreifen über die Schultern, Grammatur: 180 g/m ², zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 +A1:2016, zu dem GO/RT 3279 UV-Lichtschutzfaktor 50+ nach ISO 13758-1, Oeko-Text 100 Standard Atmungsaktives, weiches Polyester- material an der Außenseite, Hautschonende Baumwolle an der Innenseite, Fabrikat: Korntex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 300 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 15,62* | € 19,14* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,44* | € 21,68* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,58* | € 21,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|