Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2265/6 ATG, ATG®, Polyacryl/Polyester-Strickhandschuhe MaxiTherm® (30-201) Träge


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668395
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2265
EAN/GTIN:
     4062899085540
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2265/6 ATG, ATG®, Polyacryl/Polyester-Strickhandschuhe MaxiTherm® (30-201) Trägermaterial: Polyacryl/Polyester Beschichtung: Latex-Mikroschaum Farbe: orange/grau Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 511:2006, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Beschichtung:
Latex-Mikroschaum (handflächenbeschichtet)
Einsatzgebiete:
Arbeiten unter kalten Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Beh
Größe:
6
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 511:
Trägermaterial:
Polyacryl/Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe atg, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, POLYACRYL/POLYESTER-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,50*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 41,32008*
€ 52,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 74,58*
€ 94,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.