Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiTherm 30-201 Gr.6 orange/grau EN388/EN407/EN511 PSA II ATG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041371181
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2265-6
EAN/GTIN:
     4792249201060
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyacryl/Polyester-Strickhandschuhe MaxiTherm® (30-201) orange/grau Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-1241B · EN 511-X1X · EN407-X2XXXX Latex-Beschichtung Handfläche Materialstärke 2,5mm Naturgummi-Latex auf einem Acryl/Polyester Strickhandschuhe mit hervorragendem Griff. MaxiTherm® ist für trockene bis leicht feuchte/nasse mechanische Tätigkeiten auch unter kalten Bedingungen geeignet. Gemacht für allgemeine Anwendungen unter kühlen/kalten Bedingungen. Hervorragender Winterhandschuh. · Empfohlen bis -10°C (kurzzeitig bis -20°C). · Zusätzlich leichter Hitzeschutz bis 100°C (kurzzeitig bis 200°C). · Beschichtung: Handfläche. · Waschbar bis 40° C. Exzellenter Kälteschutzhandschuhe mit hervorragendem Griff · für allgemeine Anwendungen unter kühlen/kalten Bedingungen. Nahtlos und mit patentiertem Anti-Rutsch-Griff. · Einsatzgebiete: Arbeiten unter kalten Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Klimatechnik, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 1
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2
· Stärke ca.: 2,5mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Polyacryl/Polyester, Beschichtung: Latex-Mikroschaum (handflächenbeschichtet)
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 511:2006
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
orange/grau
Material:
Polyacryl/Polyester
Norm:
EN388/EN407/EN511
Ausführung:
Latex-Mikroschaum-Beschichtung auf den Handflächen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe atg, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,50*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 41,32008*
€ 52,77*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 74,58*
€ 94,26*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,26*
€ 112,1694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,90008*
€ 105,7911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,16008*
€ 103,7205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,36*
€ 96,8184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 78,78*
€ 93,7482
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 74,58*
€ 88,7502
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,215* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.