| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1697497 Herst.-Nr.: 20239-442-06-90L EAN/GTIN: 5711074858033 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20239-442-06/90L, 2023944206, Hose, Größe 90L, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 490 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 490 g | Produkteigenschaften: | ProWash®, für Industriewäsche geeignet | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, arbeitshosen weiß, berufshose, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,97* | € 28,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,04* | € 28,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,09* | € 28,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,91* | € 33,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,02* | € 34,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|