| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1373612 Herst.-Nr.: 20239-442-06-90L EAN/GTIN: 5711074858033 |
| |
|
| | |
| Gummizug und Zugband an der Taille. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Druckknöpfe aus Metall. Rippenbündchen an den Fußgelenken. Farbmarkierung für jede Größe. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797. HACCP DIN 10524. HACCP Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VN | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Größe: | 90L | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | weiss | Geschlecht: | Herren | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | ProWash®, für Industriewäsche geeignet | Bruttogewicht: | 0,49 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, arbeitshosen weiß, berufshose, Hose, MASCOT® Food & Care, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,27* | € 26,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,77* | € 28,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,90* | € 28,71* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,91* | € 28,77* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 19,94* | € 32,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|