| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703330 Herst.-Nr.: 13669-216-010-82C66 EAN/GTIN: 5711074352135 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13669-216-010/82C66, 13669216010, Latzhose Oron Multisafe, Größe 82C66, schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1340 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Modacryl/39% Baumwolle/5% PA/1% CF | Bruttogewicht: | 1340 g | Produkteigenschaften: | schmutzabweisend, Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, arbeitslatzhosen blau, säureschutzhose, mascot schweißerhose, MASCOT Oron, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,12* | € 202,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,43* | € 202,60* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,80* | € 203,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 171,06* | € 203,77* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,47* | € 214,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|