Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot-13669-216 Oron Latzhose Multisafe Gr. 82C66 schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot-13669-216 Oron Latzhose Multisafe Gr. 82C66 schwarzblau
Mascot-13669-216 Oron Latzhose Multisafe Gr. 82C66 schwarzblau
Mascot-13669-216 Oron Latzhose Multisafe Gr. 82C66 schwarzblau
Mascot-13669-216 Oron Latzhose Multisafe Gr. 82C66 schwarzblau
Mascot-13669-216 Oron Latzhose Multisafe Gr. 82C66 schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1192523
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711074352135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Mascot 13669-216 Oron Latzhose Multisafe
  • Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz
  • Schmutzabweisend 
  • Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen 
  • Zweifacheund dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen
  • Latztasche mit Stiftfach und Patte mit verdeckten Druckknöpfen
  • Handytasche mit Reißverschluss
  • Bund ist regulierbar
  • D-Ring
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen 
  • Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Handyschenkeltasche
  • Zollstocktasche, verstärkt
  • Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben
  • Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss entfernt wird
  • Reflexeffekte

Normen:

Zertifiziert nach EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), ENISO 11611 - Kl. 1 (A1, A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2 Kl. 1 (getestet nach EN 61482-1-2) / getestet nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²) und EN 13034 (Typ 6).
Weitere Informationen:
Material:
60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern
Gewicht:
134 g/m²
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
010
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
82C66
Farbe:
schwarzblau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 172,19*
€ 204,61*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 167,82*
€ 204,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 171,30*
€ 204,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,01*
€ 208,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,22*
€ 214,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.