Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2115/28, 2115028, Bundjacke Größe 28, Farbe khaki/schwarz Materialgewicht g/m² 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899167
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2115028-28
EAN/GTIN:
     4030913051567
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2115/28, 2115028, Bundjacke Größe 28, Farbe khaki/schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,95*
€ 26,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 26,97*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 27,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 27,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2115024
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2115025
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2115026
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2115027
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2115029
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2115042
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2115044
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2115046
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2115048
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2115050
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2115052
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2115054
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2115056
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2115058
ab € 20,89*
Ähnlich
Planam
2115060
ab € 20,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.