| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1148765 Herst.-Nr.: 470023 EAN/GTIN: 4030884700235 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
470023, Schlagschnur 8092-0 rot 1 x 30m Abroller mit 30 m Schnur + Endhaken Spachtel mit Holzgriff und Spachtelblatt aus Werkzeugstahl. Spachtelbreite: 40 mm, Fabrikat: Hesse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 160 GRAMM | Länge der Schnur: | 30 | Herstellerartikelnummer: | 8092-0 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,80* | € 20,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,91* | € 21,05* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,80* | € 21,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,84* | € 22,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|