| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-470023 Herst.-Nr.: 470023 EAN/GTIN: 4030884700235 |
| |
|
| | |
| Schlagschnurgerät aus Metall mit 4-fach Übersetzung und einer 30m Schlagschnur. • Endhaken aus Kunststoff • Mit Gürtelclip • Schlagschnur: Länge: 30m / Ø 1mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Spanien | Gewicht: | 160 kg | Farbe: | rot | Abmessungen: | L: 130 mm x B: 75 mm x H: 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,80* | € 20,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,91* | € 21,05* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,80* | € 21,20* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,84* | € 22,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|