Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23545 Proxxon, Proxxon 3/8 Zoll Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1207857
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23545
EAN/GTIN:
     4006274235458
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23545 Proxxon, 3/8 Zoll Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz, 22 mm Ratschen,Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 22 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Breite:
46 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
105 mm
Gewicht:
0,21 Kg
Weitere Suchbegriffe: 3/8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 6,20*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,27*
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,87*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.