Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23545 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 22mm Antrieb 10mm (3/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23545 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 22mm Antrieb 10mm (3/8")
PROXXON 23545 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 22mm Antrieb 10mm (3/8")
PROXXON 23545 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 22mm Antrieb 10mm (3/8")
Artikel-Nr.:
     492-1470
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23545
EAN/GTIN:
     4006274235458
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
PROXXON 23545 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 22mm Antrieb 10mm (3/8") PROXXON Nummer 23 545

Beschreibung:

  • Nuss in langer Ausführung (Tiefbett)
  • für lang überstehende Gewindebolzen geeignet
  • Material: CrV-Stahl 31 CrV3
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
  • alle Steckschlüssel von PROXXON sind mit dem Driver System ausgestattet, bei dem der Antrieb nicht über die Ecken sondern über die Flanken erfolgt. Für hohe Kraftübertragung; Kanten und Muttern bleiben unberührt

Technische Daten:

  • Schlüsselweite: 22mm
  • Profil Abtrieb: Sechskant
  • Antrieb: 10mm (3/8") Innenvierkant
  • Gesamtlänge: 79mm
  • nutzbarer Innensechskant: 23mm
  • Durchmesser am Abtrieb: Ø31mm
Weitere Suchbegriffe: PROXXON 23545 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz Nuss 22mm Antrieb 10mm (3/8") ProxxonWerkzeuge PROXXON Nüsse Bits Tiefbettnuss Tiefbettnüsse Tiefe Lange Nuss Steckschlüsse Einsatz Einsätze lang überstehend überstehende Gewindebolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 6,20*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,27*
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,87*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.