Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSB 6030 A 50, Pferd Schleifhülse GSB 6030 A 50 42211103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-124328
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42211103
EAN/GTIN:
     4007220148532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GSB 6030 A 50, Schleifhülse GSB 6030 A 50 42211103, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400 GRAMM
Durchmesser:
60 mm
Opt. RPM von:
6500 RPM
Höhe:
30 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
50
Hersteller-Produktbezeichnung:
GSB 6030 A 50
Körnung gemäß Hersteller:
50 mm
Masse (Gewicht):
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, Flexible Hülsen (konisch), SCHLEIFHÜLSE, RÜGGEBERG, 4007220148532, 1477483
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2078
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,76*
€ 0,91*
5 Tage
2588
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 0,98*
Lager 260
800
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,03*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,04*
5 Tage
79
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.