Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diesel-Stromerzeuger PG-D 80 TEA-S HC UNICRAFT, 6731080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651116
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6731080
EAN/GTIN:
     4036351336709
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6731080, Diesel-Stromerzeuger für die Hauseinspeisung, Für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet. Außerdem mit Anschluss für automatischem Netztrennschalter ausgestattet. Die Equal Power-Funktion ermöglicht eine wesentlich höhere Ausgangsleistung in 230V: Bei den meisten Stromerzeugern beträgt die Ausgangsleistung in 230V ca. 30% der Ausgangsleistung in 400V. Durch die Equal Power-Funktion wird eine Ausgangsleistung in 230V von ca. 80% erreicht!. Schallgedämmter Dieselmotor (entspricht der Geräusch- und Abgasemissionsvorschrift). Anschlüsse ergonomisch günstig an der Geräteseite in einem Bedienpanel mit digitaler Anzeige (Spannung, Frequenz, Betriebsstunden). Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung. Elektronische Spannungsregelung AVR. Ölmangelanzeige. Komfortables Starten auf Knopfdruck mit E-Start. Mit Vorheizer für schnellen und problemlosen Start auch bei kalten Temperaturen. Stabiles Fahrwerk mit zwei Lenkrollen., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
151000 GRAMM
Leistungsfaktor:
0,8 Cos ?
Fassungsvermögen Öltank:
1,65 l
Antrieb:
1100F
Fassungsvermögen Tank:
15 l
Gewicht (Netto) ca.:
151 kg
Nennspannung:
230 / 400 V
Schieflast max.:
30 %
Drehzahl Generator:
3000 min¯¹
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
550 mm
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung):
6,0 / 7,0 kW
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung):
6,4 / 7,5 kW
Schalldruckpegel Lp:
67 dB(A)
Laufzeit bei 50% Last:
7,5 h
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung):
7,5 / 8,8 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung):
8,0 / 8,9 kVA
Höhe (Produkt) ca.:
840 mm
Schallleistungspegel Lw:
92 dB(A)
Länge (Produkt) ca.:
950 mm
Kraftstoff:
Diesel
Anlasser:
E-Start
Schutzklasse Generator:
IP 23
Schutzklasse Steckdosen:
IP 44
Typ:
Synchron
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, stürmer stromerzeuger, DIESEL-STROMERZEUGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.613,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,86*
€ 2.098,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.749,51*
€ 2.081,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,92*
€ 2.000,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,84*
€ 1.953,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,86*
€ 1.920,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.